Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD2302.0 und LP471SILICON PYRA HD2302.0 Kit Solar Solarenergie-Messgerät 0 - 2000 W/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628179-BP
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2302.0 und LP471SILICON PYRA
EAN/GTIN:
     4058175801249
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv installationstester
Delta Ohm HD2302.0 Kit Solar Solarenergie-Messgerät 0 - 2000 W/m²

Luxmeter HD2302.0 mit Sonde LP471 SilconPyra (Solarstrahlung) NDT Kit

Sonde für globale Solarstrahlung (400…1.100 nm)
Display 52 x 42 mm

Robustes Messgerät HD2302 mit SICRAM Anschluss für Wechselsonden. Vorkonfiguriertes Kit mit LP471 SiliconPyra zur Messung der Solarstrahlung.

Ausstattung:
MIN · MAX · AVG · REL · HOLD

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Gewicht: 160 g · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 2000 W/m² · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 W/m² · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Weitere technische Daten: Schutzart IP67 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
HD2302.0 Messgerät mit 3 x 1,5 AA Batterien,Betriebsanleitung,Kunststoffbox,Sonde LP471 SiliconPyra

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 88 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0 - 2000 W/m²
Marke:
Delta Ohm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
2000 W/m²
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 W/m²
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Solarenergie-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Delta Ohm, HD2302.0 und LP471SILICON PYRA, HD2302.0 Kit Solar, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 735,29*
€ 889,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 756,71*
€ 889,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,77*
€ 1.058,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,36*
€ 1.030,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,99*
€ 981,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,89*
€ 947,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,71*
€ 900,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.