Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT-137 Fieberthermometer DT-137 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X558262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT-137
EAN/GTIN:
     4064161232089
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
fieber-thermometer infrarot
fieber thermometer
Das digitale Fieberthermometer DT-137 dient der Messung der Körpertemperatur und bietet sichere, genaue und schnelle Temperaturmessungen. Sie können zwischen 3 Messarten wählen, Oral, Achsel, Rektal.
Features:
3 Messverfahren
8 Sek. schnelle Messung
Einfache Messung mit einer Genauigkeit von ±0,2 ºC
ºC / ºF wählbar
Lieferumfang:
Thermometer + 1 x 3V CR2032 Knopfzelle + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
158 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
30 g
Messdauer:
8 s
Temperaturbereich:
32 - 42.9 °C
Gewicht Hinweis:
ca., ohne Batterien
Herstellerfarbe:
Weiß
Speicherplätze:
1
Messgenauigkeit ±:
0.2 °
Anwendungsbereich:
Mund + Achsel + Rektal
Max. Temperatur:
43.9 °C
Min. Temperatur:
32 °C
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Stromversorgung:
3 V Lithiumbatterie
Weitere Suchbegriffe: Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
498
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.