Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 351.601-5 CEE-CARA Adapter 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X55699
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     351.601-5
EAN/GTIN:
     4028232196588
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
cee adapter ip44
cee adapter
1,5 m Adapterleitung von Schutzkontakt-Gummi-Stecker auf CEE-Cara-Winkelkupplung mit Schutzkontaktsteckdose.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 2,5 mm²
Polzahl:
3polig
Anschluss A:
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschluss B:
CEE-Cara-Kupplung
Produkt-Art:
CEE-CARA Adapter
Weitere Suchbegriffe: cee adapter 3polig, 4018412000118, SIROX, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,83*
€ 25,37*
3 Tage
56
€ 6,00*
ab € 18,42*
€ 25,38*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 34,06*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 38,83*
€ 51,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.