Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08899 Modellbahn Stecker 2.6mm 10 St. mit Querloch Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X55624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08899
EAN/GTIN:
     4026179088997
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Isolierter Griff 11,6 mm. 10er Set.
Features:
10er-Set
Hinweise:
Achtung! Nicht für Kinder geeignet!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Besonderheiten:
mit Querloch
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Modellbahn Stecker 2.6 mm
Weitere Suchbegriffe: 04026179088997
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 4,54*
7 Tage
13
3
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.