Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Einsatz Schutzkontakt-Steckdose System 55, Standard 55, E2, Event, Event Klar, Event Opak,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X54734
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     045427
EAN/GTIN:
     4010337454274
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Steckdoseneinsatz mit Deckel
Komponente:
Einsatz
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Material:
Kunststoff
Serie:
System 55 + Standard 55 + E2 + Event + Event Klar + Event Opak + Esprit + ClassiX
Herstellerfarbe:
Reinweiß + Matt
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 18,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,96*
€ 19,73*
€ 3,50*
ab € 26,88*
€ 36,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021204
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.