Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MeisterCraft HP78 Heißklebepistole 11.2mm 78W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X54206
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     5414510
EAN/GTIN:
     4004845414516
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Heißklebepistole ist besonders für Tätigkeiten im Bereich Hobby und Handwerk geeignet. Eine kurze Aufheizphase und ein mechanischer Vorschub der Klebepatronen erlauben einen zügigen Klebstoffauftrag und ein ermüdungsfreies Arbeiten.
Lieferumfang:
2 Klebstifte der Größe 11,2 x 200 mm · Metall- Ständer.
Weitere Informationen:
Leistung:
78 W
Schmelz-Temperatur:
170 °C
Förderleistung (max.):
14 g/min
Klebestick-Ø:
11.2 mm
Leistung (Details):
20/78 W
Klebestick-Ø (Details):
11.2 mm
Förderleistung (max.) (Details):
10 - 14 g/min
Aufheizzeit (max.):
300 s
Betriebsspannung (Details):
230 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: MeisterCraft, HP78, Heißkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,50*
€ 17,06*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 17,07*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 17,57*
€ 24,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.