Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Taster LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus, A cre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X53856
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     531 U
EAN/GTIN:
     4004282425069
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Combi-Tasterschalter Schließer
Komponente:
Einsatz
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Taster
Serie:
LS 990 + AS 500 + CD 500 + LS design + LS plus + FD design + A 500 + A plus + A creation +
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: wipptaster jung, taster up-einsätze, Jung, LS 990
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2043
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,37*
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 7,40*
1 Tag
1430
€ 6,40*
ab € 5,45*
€ 7,48*
2 Tage
1013
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
533U
ab € 5,73*
Ähnlich
Jung
533-2U
ab € 14,09*
Ähnlich
Jung
534U
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.