| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X536072 Herst.-Nr.: 60387 EAN/GTIN: 5702017416427 |
| |
|
| | |
| Mit diesem LEGO City Offroad Abenteuer (60387) Spielzeug für Kinder ab 6 Jahren können Kinder jeden Tag einen Campingausflug machen. In diesem aufregenden Campingset warten LEGO City Abenteuer auf dich.
Das 4x4 Geländewagen Camping Monster Truck Spielzeug hat riesige Reifen und eine hohe Federung für einen coolen Geländewagen-Look. Außerdem erhalten die Kinder 2 LEGO City Minifiguren, eine Tierfigur, 2 Spielzeug-Mountainbikes sowie ein LEGO Camping-Set mit einem Zelt und coolem Zubehör wie einem Lagerfeuer. Die Kinder fahren mit dem Geländewagen über die Felder und erleben aufregende LEGO City Camping Abenteuer! Nach der Ankunft laden sie die Mountainbikes ab, schnappen sich ihren Helm und gehen auf Entdeckungsreise! Die Kinder können im Rollenspiel mit der Kamera die Tierwelt beobachten. Dann bauen sie das Zelt auf, machen ein Lagerfeuer und kochen ein Abendessen, bevor sie sich in einen gemütlichen Schlafsack verkriechen. Was für ein Tag! Dieses LEGO Spielzeug für Kinder ab 6 Jahren wird mit einer leicht verständlichen, bebilderten Bauanleitung und der LEGO Builder App geliefert - einer interaktiven Bauanleitung mit intuitiven Zoom- und Drehwerkzeugen, die es den Kindern ermöglicht, das fertige Modell während des Baus aus allen Blickwinkeln zu betrachten.
Dieses LEGO Fahrzeug lädt zu lustigen Abenteuern ein, mit coolen Figuren, Spielzeugfahrzeugen und viel Zubehör. Ein lohnendes Geschenk zum Geburtstag oder zu einem besonderen Anlass für Kinder ab 6 Jahren.
Der 4x4-Geländewagen ist über 8 cm hoch, 19 cm lang und 12 cm breit. Enthält 252 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Offroad Abenteuer | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 252 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,09* | € 23,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,90* | € 25,78* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,96* | € 25,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,58* | € 28,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,59* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|