| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2625890-BP Herst.-Nr.: 60387 EAN/GTIN: 5702017416427 |
| |
|
| | |
| 60387 LEGO® CITY Offroad Abenteuer
LEGO® CITY 60387 Offroad Abenteuer
Mit diesem LEGO City Offroad Abenteuer (60387) Spielzeug für Kinder ab 6 Jahren können Kinder jeden Tag einen Campingausflug machen. In diesem aufregenden Campingset warten LEGO City Abenteuer auf dich.
Das 4x4 Geländewagen Camping Monster Truck Spielzeug hat riesige Reifen und eine hohe Federung für einen coolen Geländewagen-Look. Außerdem erhalten die Kinder 2 LEGO City Minifiguren, eine Tierfigur, 2 Spielzeug-Mountainbikes sowie ein LEGO Camping-Set mit einem Zelt und coolem Zubehör wie einem Lagerfeuer. Die Kinder fahren mit dem Geländewagen über die Felder und erleben aufregende LEGO City Camping Abenteuer! Nach der Ankunft laden sie die Mountainbikes ab, schnappen sich ihren Helm und gehen auf Entdeckungsreise! Die Kinder können im Rollenspiel mit der Kamera die Tierwelt beobachten. Dann bauen sie das Zelt auf, machen ein Lagerfeuer und kochen ein Abendessen, bevor sie sich in einen gemütlichen Schlafsack verkriechen. Was für ein Tag! Dieses LEGO Spielzeug für Kinder ab 6 Jahren wird mit einer leicht verständlichen, bebilderten Bauanleitung und der LEGO Builder App geliefert - einer interaktiven Bauanleitung mit intuitiven Zoom- und Drehwerkzeugen, die es den Kindern ermöglicht, das fertige Modell während des Baus aus allen Blickwinkeln zu betrachten.
Dieses LEGO Fahrzeug lädt zu lustigen Abenteuern ein, mit coolen Figuren, Spielzeugfahrzeugen und viel Zubehör. Ein lohnendes Geschenk zum Geburtstag oder zu einem besonderen Anlass für Kinder ab 6 Jahren.
Der 4x4-Geländewagen ist über 8 cm hoch, 19 cm lang und 12 cm breit. Enthält 252 Teile.
Ausstattung: Mit diesem LEGO City 4x4 Geländewagen Camping Monster Truck Spielzeug können Kinder aufregende Campingabenteuer erleben. Es enthält einen Geländewagen, 2 Spielzeug Mountainbikes, ein Zelt und 2 Minifiguren Das LEGO Fahrzeug ist mit großen Reifen und einer hohen, funktionierenden Federung ausgestattet, um unwegsames Gelände zu bewältigen. Der Geländewagen verfügt außerdem über eine Pritsche für den Transport der Mountainbikes Auf dem Campingplatz können die Kinder das LEGO City Abenteuer erkunden, mit der Kamera Wildtiere beobachten, das Zelt aufstellen und das Abendessen am Lagerfeuer zubereiten, bevor sie in ihren Schlafsack schlüpfen Das LEGO Camping Set enthält 2 Minifiguren, eine Kaninchenfigur und viel Zubehör: Helme für die Minifiguren, ein Lagerfeuer, eine Spielzeugkamera, Schlafsäcke, eine Schaufel, eine Pfanne und einen Rucksack für stundenlanges fantasievolles Spielen Dieses LEGO City Abenteuer wird mit einer bebilderten Bauanleitung und einer interaktiven digitalen Anleitung in der LEGO Builder App geliefert, die den Bauspaß noch erhöht: Die Kinder können damit die Modelle aus allen Blickwinkeln betrachten Verschenke dieses Spielzeug zum Geburtstag, zu besonderen Anlässen oder an jedem anderen Tag an Kinder ab 6 Jahren, die Auto-Spielzeug, Camping und aufregende Outdoor-Abenteuer lieben
Technische Daten: Altersklasse: ab 6 Jahre · Ausführung (allgemein): Offroad Abenteuer · LEGO Teile: 252 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO City | LEGO Teile: | 252 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Offroad Abenteuer | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CITY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, 60387, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,07* | € 23,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,01* | € 25,92* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,04* | € 25,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,39* | € 29,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,26* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|