Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP10S-C2K70FTB Hochlast-Widerstand 2.7kΩ radial bedrahtet TO-126 20W 1% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X532601
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP10S-C2K70FTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 20w
leistungswiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.1 mm
Länge:
12 mm
Breite:
8.5 mm
Typ:
TCP10S-C2K70FTB
Grenzspannung:
2000 V
Temperaturbereich:
-55 - +175 °C °C
Widerstand:
2.7 kΩ
Bauform:
TO-126
Bauart:
radial bedrahtet
Belastbarkeit:
20 W
Toleranz ±:
1 %
RM:
5.08 mm
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Max. Temperatur:
+175 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 02050005108681, TRU COMPONENTS, TO-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,22*
2 Tage
45
1
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,24*
8 Tage
45
4
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.