Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP10S-C2K70FTB Hochlast-Widerstand 2.7k? radial bedrahtet TO-126 20W 1% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910059861
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP10S-C2K70FTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TCP10S-C2K70FTB
TO-Widerstand
Lastwiderstand
TRU COMPONENTS TCP10S-C2K70FTB Hochlast-Widerstand 2.7k? radial bedrahtet TO-126 20W 1% 1St.

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: TO-126
Widerstand: 2.7 k?
Belastbarkeit: 20 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Breite: 8.5 mm
Höhe: 3.1 mm
RM: 5.08 mm
Max. Temperatur: +175 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Grenzspannung: 2000 V
Typ: TCP10S-C2K70FTB
Temperaturbereich: -55 - +175 °C
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 12 mm
Hersteller-Nr.: TCP10S-C2K70FTB
EAN: - - - - - - - - -
Batterien: 2 x AA-Mignon, 1,5 V, LR6
Batterielebensdauer: 5 Jahre (typ.)
Stromaufnahme: max. 30 mA
Umgebungstemperatur: -20 °C - +55 °C
Messbereich Temperatur/Luftfeuchtigkeit: -20 °C - +55 °C / 0 - 99 %

Weitere Suchbegriffe: Hochlastwiderstand, A0-34
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,22*
2 Tage
45
1
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,24*
Lager 1039
45
4
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 19,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.