Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP20E-AR500FTB Hochlast-Widerstand 0.5Ω SMD TO-263/D2PAK 35W 1% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X531681
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP20E-AR500FTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
tru components smd widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.5 mm
Länge:
10.3 mm
Breite:
10.1 mm
Typ:
TCP20E-AR500FTB
Grenzspannung:
2000 V
Temperaturbereich:
-55 - +175 °C °C
Widerstand:
0.5 Ω
Bauform:
TO-263/D2PAK
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
35 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Max. Temperatur:
+175 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, TRU COMPONENTS, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,84*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,85*
6 Tage
47
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 6,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.