Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP20E-AR500FTB Hochlast-Widerstand 0.5 Ω SMD TO-263/D2PAK 35 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1625486-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP20E-AR500FTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
TRU COMPONENTS TCP20E-AR500FTB Hochlast-Widerstand 0.5 Ω SMD TO-263/D2PAK 35 W 1 % 1 St.

Hochlast-Widerstandsserie TCP20E

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-263/D2PAK · Belastbarkeit (elektrisch): 35 W · Grenzspannung (Details): 2000 V · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Temperatur (max.): +175 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.5 Ω

Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, TRU COMPONENTS, TCP20E-AR500FTB, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,83*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,84*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 6,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.