Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X528832 Herst.-Nr.: 522223 EAN/GTIN: 4048962178456 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Montagemörtel Green 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Der Hybrid-Mörtel verfügt über eine Umwelt-Produktdeklaration EPD des Instituts für Bauen und Umwelt und wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Weiter ist der Montagemörtle Green gemäß der französischen VOC-Verordnung in die bestmögliche Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe eingestuft. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Die Kartusche kann mit einer handelsüblichen Silikon-Auspresspistole ausgepresst werden. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Features: Produziert mit mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen. Geprüft und zertifiziert durch DIN CERTCO / TÜV Rheinland Erster Injektionsmörtel mit Umwelt-Produktdeklaration EPD Einfaches Auspressen mit handelsüblicher Silikon-Auspresspistole Hohe Flexibilität durch abgestimmte Systemkomponenten Spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Produkt-Art: | Mörtel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,40* | ab € 8,33* | € 15,33* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,40* | ab € 8,33* | € 15,33* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 13,74* | € 16,66* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,99* | ab € 14,74* | € 17,68* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,72* | € 17,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,04574* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|