Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemörtel Green 300 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-522223
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522223
EAN/GTIN:
     4048962178456
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mischer für 2k-Klebstoffe
Mörtel
fischer mörtel
Der fischer Montagemörtel Green 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Der Hybrid-Mörtel verfügt über eine Umwelt-Produktdeklaration EPD des Instituts für Bauen und Umwelt und wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Weiter ist der Montagemörtle Green gemäß der französischen VOC-Verordnung in die bestmögliche Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe eingestuft. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Die Kartusche kann mit einer handelsüblichen Silikon-Auspresspistole ausgepresst werden. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylester
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk | ungerissener Beton | Vollsteinmauerwerk
Prüfzeichen / Zulassungen:
DINCertco 'Biobased 50-85%' | ETA - Europäisch Technische Bewertung | EPD
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
300 ml | 1 Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus
Skalenteile:
150
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
DIY | Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
594.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: injektionsmörtel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
24
12
€ 6,40*
ab € 8,30*
€ 15,31*
2 Tage
unbekannt
12
€ 6,40*
ab € 8,30*
€ 15,31*
3 Tage
464
12
€ 6,99*
ab € 13,80*
€ 16,76*
1
€ 4,00*
ab € 13,59*
€ 17,83*
1 Tag
24
12
€ 7,99*
ab € 14,72*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02767* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 183,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.