| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X522632 Herst.-Nr.: 94747 EAN/GTIN: 4000870947470 |
| |
|
| | |
| Außenleuchten in Küstennähe unterliegen härteren Umwelteinflüssen als Außenleuchten im Landesinneren. Der Salzgehalt der Luft greift hier Metalle und Kunststoffe stärker an. Die Pollerleuchte Kulma mit einer Höhe von 50 cm setzt besondere Lichtakzente an Zuwegungen. Sie findet ihre Anwendung vor allem an Einfahrten und Wege in Küstennähe. Die anthrazitfarbene Oberfläche der Leuchte ist besonders korrosionsbeständig, daher wird die Leuchte von der salzhaltigen Luft weniger angegriffen. Das diffuse Licht sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung. Mit einem IP-Schutz 44 ist die Leuchte spritzwassergeschützt. Dank des integrierten Bewegungsmelders wird es automatisch eingeschaltet, sobald sich jemand nähert. Die Leuchtdauer ist einstellbar. Features: Seewasserresistente Leuchte für den Einsatz in Küstennähe Automatisches Schalten durch integrierten Bewegungsmelder Dekorative Lichteffekte setzen die Wand in Szene Weitere Informationen: | | Leistung: | 7.5 W | Tiefe: | 155 mm | Höhe: | 500 mm | Breite: | 90 mm | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Terrasse/Sitzbereich + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 500 lm | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Leistung je Leuchtmittel: | 7.5 W | Bauform: | Flachkant | Produkt-Art: | Wegeleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, absperrpfosten alu, absperrpfosten, absperrpfosten aluminiumguss, Paulmann, Kulma PIR Poller anthrazit, Außenleuchte, Gartenlicht |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,97* | € 72,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,36* | € 74,02* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,85* | € 82,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,01* | € 84,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|