Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 46984/86 Artu Außenstandleuchte Glühlampe E27 60W Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X52187
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     46984/86
EAN/GTIN:
     4004353158940
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Als eher kleiner Vertreter der Außen-Stehleuchten findet die Sockelleuchte Artu Einsatz auf kleinen Mauern im Außenbereich oder Terrassen. Überall da wo bereits ein Sockel vorhanden ist kann sie problemlos montiert werden.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial.
Features:
Sockelausführung
Schutzart: IP44
Lieferumfang:
Außenstandleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Tiefe:
35 cm
Höhe:
53.5 cm
Farbe:
schwarz + gold
Sockel:
E27
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gold
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte e27, pfeilerleuchte, brilliant wegeleuchte, Brilliant, Artu, Außenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,98*
€ 81,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,98*
€ 81,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.