Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 46394/55 Whitney Außenstandleuchte Glühlampe E27 60W Rost-Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X52110
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     46394/55
EAN/GTIN:
     4004353163203
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Als eher kleiner Vertreter der Außen-Stehleuchten findet die Sockelleuchte Whitney Einsatz auf kleinen Mauern im Außenbereich oder Terrassen. Überall da wo bereits ein Sockel vorhanden ist kann sie problemlos montiert werden.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Das erforderliche Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei.
Features:
Sockelausführung
Rastermuster bei Lichtquelle
Schutzart: IP44
Lieferumfang:
Außenstandleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Tiefe:
15 cm
Höhe:
59 cm
Farbe:
braun
Breite:
15 cm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Rost-Braun
Lampen-Besonderheiten:
Rasterglas
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte e27, pfeilerleuchte, brilliant wegeleuchte, Brilliant, Whitney, Außenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 83,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,52*
€ 83,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.