| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X517782 Herst.-Nr.: AD-SF EAN/GTIN: 8427327551350 |
| |
|
| | |
| Die Ständer werden mit dem Werkzeug und der Steuereinheit verbunden, so können alle Vorteile, die das System bietet, ausgeschöpft werden. Beispielsweise die Temperaturabsenkung im Sleep-Modus, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet. Dadurch wird die Haltbarkeit der Spitzen verlängert und die Oxidation der Verzinnung der Spitzen verhindert. Features: Kabelrückholer, erlaubt den Arbeitsbereich frei von Kabeln zu halten (nur bei AD-SD) Kartuschenabziehvorrichtung (nur bei AD-SD und DN-SE) Im Winkel verstellbare Werkzeugablage Standby-Funktion (verlängert die Lebensdauer der Lötspitze und senkt den Energieverbrauch) Lieferumfang: 1 Stück Ablageständer 1 Stück Kabelhalter 1 Stück Anschlusskabel 1 Stück Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1800 g | Kategorie: | Lötkolbenablage | Produkt-Art: | Lötkolbenablage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,25* | € 178,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 146,78* | € 178,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,65* | € 186,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 161,05* | € 196,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 205,28* | € 248,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|