Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie EM Wave LAV Ansteck Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X517332
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2053683-00
EAN/GTIN:
     0663961063660
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Funkmikrofon-Anlage
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Drahtloses Mikrofonsystem
Das ultrakompakte EleMent Wave LAV Drahtlos-Mikrofonsystem vereint die legendäre Mackie-Klangqualität mit modernster Technologie und macht die drahtlose Übertragung so einfach wie nie. Das Wave nutzt eine digitale 2,4-GHz Übertragung und bietet eine klare, zuverlässige Leistung auf bis zu 70 m und bis zu 7 Stunden. Der Wave-Sender verfügt über ein hochwertiges, integriertes Mikrofon für schnelle Einsätze und einen Eingang für das mitgelieferte Lavalier-Mikrofon. Die integrierte Stummschaltung und Verstärkungsregelung ermöglichen die sofortige Kontrolle über den Sound. Der Wave-Empfänger verfügt über einen Kopfhörerausgang und eine schnelle Kopplung per Knopfdruck. Das EleMent Wave Wireless Microphone System wurde für die Erstellung von Inhalten, Live-Streaming, Videoproduktion, Live-Sound und vieles mehr entwickelt und macht Schluss mit Kabel.
Features:
Jedes System besteht aus Sender und Empfänger
Äußerst leicht und kompakt
Digitale, verschlüsselte 2.4 GHz Drahtlostechnologie für zuverlässigen Einsatz in jeder Region
Lieferumfang:
Luxuriöses Case + Lavalier Mikrofon mit Clip und Fell-Windschutz ( nur Wave LAV System) + 1/8” (Miniklinke) TRS auf TRRS Kabel + 1/8” (Miniklinke) TRS auf TRS Kabel + 2 USB-C® auf USB-A Kabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
51 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
0.03 kg
Übertragungsart:
Funk
Erfassungsweite:
70 m
Schnittstellen:
Microfon TRS (3.5 mm) + Microfon TRRS (3.5 mm)
Bauart:
Ansteck
Produkt-Art:
Funkmikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono mikrofone, Mackie, EM Wave LAV, Mikro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 150,45*
€ 188,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,48*
€ 188,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.