Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N & L 26747 Schutzkontaktstecker Gummi 230V Hellgrau IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X51177
Hersteller:
     N & L
Herst.-Nr.:
     26747
EAN/GTIN:
     4013920267473
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44 grau, schuko stecker, schuko-stecker grau, 4004282401728, N & L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 5,05*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,06*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,06*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 8,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
1600103
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.