Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP100U-A2R20FTB Hochlast-Widerstand 2.2Ω radial bedrahtet TO-247 100W 1% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X511161
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP100U-A2R20FTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand

Features:
automive AEC-Q200
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.8 mm
Länge:
20 mm
Breite:
16 mm
Typ:
TCP100U-A2R20FTB
Grenzspannung:
2500 V
Temperaturbereich:
-55 - +155 °C °C
Widerstand:
2.2 Ω
Bauform:
TO-247
Bauart:
radial bedrahtet
Belastbarkeit:
100 W
Toleranz ±:
1 %
RM:
10.16 mm
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Max. Temperatur:
+155 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 02050005099279, TRU COMPONENTS, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,22*
2 Tage
133
1
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,25*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.