Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCP100U-A2R20FTB Hochlast-Widerstand 2.2 Ω radial bedrahtet TO-247 100 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1624448-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TCP100U-A2R20FTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
TRU COMPONENTS TCP100U-A2R20FTB Hochlast-Widerstand 2.2 Ω radial bedrahtet TO-247 100 W 1 % 1 St.

Hochlast-Widerstandsserie TCP100U

automive AEC-Q200

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-247 · Belastbarkeit (elektrisch): 100 W · Grenzspannung (Details): 2500 V · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Rastermaß: 10.16 mm · Temperatur (max.): +155 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 2.2 Ω

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TCP100U-A2R20FTB, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,30*
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,31*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.