Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Direktgesteuertes Ventil 125306 6013 24 V/DC G 1/4 Muffe Nennweite (Details) 4mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X51039
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     125306
EAN/GTIN:
     4053913002995
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Das Klein-Magnetventil wird zum Sperren, Dosieren, Füllen und Belüften eingesetzt.
Features:
Kleine Bauform
Direktwirkend
FKM Dichtung als Standard
Aufsteckspule kann 4 x 90 ° gedreht werden
Schnellschaltend
Für technisches Vakuum geeignet
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Lieferumfang ohne Gerätesteckdose (siehe Zubehör).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0.430 kg
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
125306
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Nennweite:
4 mm
Max. Medien-Temperatur:
+100 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +100 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusematerial:
Messing
Betriebsdruck (max.):
1.5 bar
Betriebsspannung (Details):
24 V/DC
Anschluss:
G 1/4 Muffe
Medium:
Neutrale Medien
Besonderheiten:
Muffe
Funktion:
2/2-Wege
Dichtungsmaterial:
FKM
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Ventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.