Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X509771 Herst.-Nr.: MEG3106-8029 EAN/GTIN: 4042811179588 |
| |
|
| | |
| Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 56 mm | Höhe: | 83 mm | Farbe: | grau | Breite: | 73 mm | Ausführung: | Aus/Wechsel-Kontrollschalter | Komponente: | Komplett | Schutzart: | IP44 | Nennstrom: | 10 A | Funktion: | Ausschalter + Wechselschalter + Kontrollschalter | Material: | Polypropylen | Serie: | AQUASTAR | Mengenangaben: | 1 Stück | Nennspannung (Details): | 230 V | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Schaltkontakt: | Schraubenlose Klemmen | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 15,27* | € 21,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,24* | € 21,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,07* | € 22,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,69* | € 22,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,50* | € 25,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|