Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel AQUAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X507781
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074943
EAN/GTIN:
     4042811179724
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, polarweiß, AQUASTAR.
Features:
Schraubenlose Klemmen
IP44
Mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
Tiefe:
73 mm
Höhe:
57 mm
Farbe:
weiß
Breite:
83 mm
Ausführung:
Steckdose 1-fach
Komponente:
Komplett
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Material:
Thermoplast
Serie:
AQUASTAR
Mengenangaben:
1fach
Nennspannung (Details):
230 V
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Schaltkontakt:
Schraubenlose Klemmen
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 11,63*
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 11,80*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 12,42*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,91*
€ 12,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.