Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Serienschalter AQUASTAR Lichtgrau 4074980


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X507181
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074980
EAN/GTIN:
     4042811179441
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serienschalter
Serienschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR.
Weitere Informationen:
Tiefe:
56 mm
Höhe:
83 mm
Farbe:
grau
Breite:
73 mm
Ausführung:
Serienschalter
Komponente:
Komplett
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Serienschalter
Material:
Polypropylen
Serie:
AQUASTAR
Mengenangaben:
1 Stück
Nennspannung (Details):
230 V
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Schaltkontakt:
Schraubenlose Klemmen
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 13,55*
€ 18,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,81*
€ 19,12*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,63*
€ 20,07*
8 Tage
26
€ 6,95*
ab € 14,63*
€ 20,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,18*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.