Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X469151 Herst.-Nr.: Nano V3 (Arduino Nano Compatible) EAN/GTIN: 4250236816111 |
| |
|
| | |
| Der Arduino Nano-V3 von Joy-IT ist ein hochwertiger, original Arduino kompatibler Microcontroller der mit dem originalen Chip ausgestattet ist. Er besticht durch ein sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis und Top Qualität. Features: ATmega328P-AU 30 PIN GPIO Lieferumfang: Nano V3 Modul Weitere Informationen: | | Länge: | 45 mm | Breite: | 18 mm | Typ: | Arduino kompatibler Nano-V3 | Ausführung: | 22 Digitale IO´s (6 davon PWM)<br>8 Analoge IO´s | Passend für: | Arduino | Architektur: | 8-bit | Serie (Embedded Mikrocontroller): | ATMega328 | Betriebsspannung: | 5 V | Stromaufnahme: | 19 mA | Anzahl I/O: | 30 | Schnittstellen: | Mini-B-USB-Stecker | Produkt-Art: | Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,09* | € 11,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,47* | € 11,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,62* | € 19,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,50* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|