Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X46443 Herst.-Nr.: TREAD104CATERPILLAR EAN/GTIN: 5055022674284 |
| |
|
| | |
| Diese sportliche Schutzbrille bietet einen hohen Tragekomfort durch die flexiblen Bügel und die weiche Nasenauflage. Das ergonomisch geformte Brillengestell garantiert besten Schutz für den Augenraum. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 29 g | Scheibentönung: | grau | Normen: | DIN EN 166-1 | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,03* | € 17,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,16* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|