Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 45.2027 Thermo-/Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45578
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2027
EAN/GTIN:
     4009816020291
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Farbige Komfortzonen weisen bei diesem Thermo-Hygrometer darauf hin, ob das Raumklima ideal ist, gelüftet oder befeuchtet werden muss. In einer kleinen Anzeige wird die Temperatur angezeigt.
Features:
Klimakontrolle in Farbe
Messung erfolgt mechanisch
Zum Anhängen
Lieferumfang:
Thermo-/Hygrometer + Anleitung.
Weitere Informationen:
Innentemperatur:
-15 <bis/> +55 °C
Durchmesser:
100 mm
Innenluftfeuchte:
20 <bis/> 100 %
Montageart:
Wand
Material:
Messing
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Silber
Gewicht (Station):
105 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
5
€ 5,99*
ab € 6,89*
€ 9,00*
1 Tag
28
5
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 9,20*
5 Tage
28
5
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 9,24*
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
47.1001
ab € 3,79*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.04
ab € 10,67*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.1030.09
ab € 10,91*
Ähnlich
TFA Dostmann
12.1004
ab € 1,43*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5011
ab € 16,81*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.01
ab € 15,17*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.01
ab € 22,50*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1133.02
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.