Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WT 499 Funk Wecker Weiß Alarmzeiten 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45413
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 499
EAN/GTIN:
     4029665004990
Suchbegriffe:
Lichtwecker
Wake-up Light
Wand-Uhr
Wanduhr

Features:
2 Weckalarme
Dimm-Sensor
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
weiß
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
185 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Innentemperatur:
<bis/> +50 °C
Ausführung:
Funk
Alarmzeiten:
2
Anzeige:
digital
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Weiß
Spannungsversorgung Station:
Netzteil, inkl. + Optional + Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Funktionen:
Kalender + Innentemperatur
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
Netz + Batterie
Weitere Suchbegriffe: Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, wand-uhr technoline, wand-uhren pendel, wand uhr, Techno Line, Funk_Uhr mit Wake up Light, Digitaluhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,03*
€ 31,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 31,66*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 50,02*
€ 64,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.