Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WT 499 Funk Wecker Weiß Alarmzeiten 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techno
Techno
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058071
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 499
EAN/GTIN:
     4029665004990
Suchbegriffe:
Lichtwecker
Wake-up Light
Wand-Uhr
Wanduhr
Techno Line WT 499 Funk Wecker Weiß Alarmzeiten 2

2 Weckalarme
Dimm-Sensor

Funk-Uhr (DVF-77) · 12/24 h-Anzeige · °C/°F-Anzeige · Datums- und Wochentagsanzeige in 5 Sprachen · 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion · Wake-up-Light · Sleep Timer · LED-Hintergrundbeleuchtung · Dimm-Sensor - dimmt bei Dunkelheit automatisch ab · Nachtlicht.

Alarmzeiten: 2
Herstellerfarbe: Weiß
Länge (Tiefe): 75 mm
Höhe: 75 mm
Farbe: weiß
Innentemperatur: +50 °C
Funktionen: Kalender + Innentemperatur
Produkt-Art: Wecker
Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Gehäusefarbe: Weiß
Anzeige: digital
Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl. + Optional + Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Ausführung: Funk
Stromversorgung: Netz + Batterie
Breite: 185 mm
Kategorie: Wecker
Hersteller-Nr.: WT499
EAN: 4029665004990
Barrenstärke 45mm x 28mm

Weitere Suchbegriffe: Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, wand-uhr technoline, wand-uhren pendel, wand uhr, 4029665004990, Techno Line, WT 499, Funk_Uhr mit Wake up Light, Digitaluhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,88*
€ 31,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,57*
€ 31,78*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 50,30*
€ 64,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.