Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 150-01 Trennwände für Schubladen-Magazin (B x H) 64mm x 31mm Inhalt 48St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X448151
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     103985
EAN/GTIN:
     5733439103985
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
ESD Trennwände zur Unterteilung der Schublade 150-01 (48 Stück per Satz). Hergestellt aus ESD-PP.
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
64 mm
Typ:
150-01
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Trennwände für Schubladen-Magazin
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 13,46*
22 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 13,47*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,57*
€ 14,12*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 14,94*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,93*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.