Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima + 20.0mm 1:10 Aluminium Alu-Spurverbreiterung 12mm 6-Kant Schwarz 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X441111
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2560021
EAN/GTIN:
     4250650934361
Suchbegriffe:
Achsschenkelbolzen KFZ
Modellautoersatzteile
achsschenkelbolzen kfz

Features:
4 Stück
Aus Aluminium
Lieferumfang:
4 Spurverbreiterungen · 4 Fassmuttern · 4 Pins.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Felgen-Mitnehmer:
12 mm 6-Kant
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Maßstab:
1:10
Offset:
+20.0 mm
Produkt-Art:
Alu-Spurverbreiterung
Weitere Suchbegriffe: Absima, + 200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 17,31*
1 Tag
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 17,33*
6 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 28,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,48*
€ 36,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.