Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Control 2110 4003482397800 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Bedienteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X439661
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482397800
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Mit der handlichen Fernbedienung Control 2110 haben Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Smart Home Systems BURGprotect jederzeit im Griff. Per Knopfdruck schalten Sie die Alarmanlage scharf oder unscharf oder versetzen sie in das Home-Szenario: Wenn Sie zu Hause sind, kann auch nur ein Teil der Sensoren weiter für die Überwachung sorgen – beispielsweise in der Garage und an den Erdgeschossfenstern und andere Komponenten können deaktiviert werden.

Bevor die BURGprotect Fernbedienung einsatzbereit ist, müssen Sie die Fernbedienung in Ihrem System anmelden. Das funktioniert in Sekundenschnelle mit der BURGprotect App. Hierzu nur den QR-Code scannen und schon ist das Gerät an der Steuereinheit Base 2200 angemeldet und einsatzbereit. Einfacher geht es nicht! Damit die leichte (16 Gramm inklusive Batterie) und handliche (58 x 33 mm) Fernbedienung immer am richtigen Platz ist, können Sie die Control 2110 mit dem praktischen und widerstandsfähigen Gummiring an ihren Schlüsselbund oder in den Schlüsselschrank hängen.

Darüber hinaus bietet die Fernbedienung eine SOS-Panikfunktion, welche speziell für alleinstehende und/oder ältere Menschen geeignet ist. Wird der Panik-Knopf betätigt werden sofort alle mit dem System verbundenen Personen per BURGprotect App alarmiert. Somit schafft diese Funktion zusätzliche Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Übrigens: Sollte die Batterie der Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) bald ausgetauscht werden müssen, werden Sie vom BURGprotect System umgehend informiert, damit Ihre Fernbedienung stets einsatzbereit ist.
Features:
Fernbedienung des BURGprotect Alarmsystems
Umstellung der Alarmanlage auf scharf/unscharf
SOS-Panik-Funktion
Home-Modus
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Fernbedienung Control 2110, inkl. 1 Batterie
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
11 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
58 mm
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Serie:
Burg-Wächter BURGprotect
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Komponente:
Funk-Bedienteil
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,16*
€ 40,71*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 30,01*
€ 40,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.