Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Plug 2140 4003482397602 Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X439601
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482397602
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Ein bewährtes Mittel gegen Einbrecher ist ein ganz einfaches: Sie tun einfach so, als wären Sie zu Hause! Schalten Sie Lampen an und au lassen Sie den Fernseher laufen oder schalten Sie das Radio ein – und das alles in unregelmäßigen Abständen um Einbrecher möglichst effizient abzuschrecken. Möglich macht das die Steckdose Plug 2140 aus der Smart Home Serie BURGprotect von BURG-WÄCHTER.

Die Funk-Steckdose lässt sich denkbar leicht per Smartphone-App bedienen. Alternativ können Sie die Steckdose direkt per Knopfdruck aktivieren oder deaktivieren. Des Weiteren lassen sich mit der BURGprotect App für jede verwendete Funk-Steckdose minutengenaue Schaltpläne erstellen. Natürlich sind für jeden Tag unterschiedliche Schaltzeiten möglich, damit sich kein bleibender Rhythmus ergibt. Denn genau so entsteht die perfekte Anwensenheitssimulation zum Einbruchschutz.

Nicht sicher, ob Sie das Bügeleisen vergessen haben?
Mit der Funk-Steckdose können Sie außerdem von Unterwegs überprüfen, ob Sie zum Beispiel das Bügeleisen angelassen haben oder ob die Kinder Abends fernsehen. Übrigens können Sie die WLAN Steckdose auch ohne die Installation ins Smart Home System BURGprotectTM nutzen.
Features:
Schaltet Ihre Geräte einfach per Tastendruck oder App
Ideal zur Anwensenheitssimulation
Minutengenaue Schaltpläne
Lieferumfang:
BURGprotect Funk-Steckdose + Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
30 mm
Höhe:
63 mm
Breite:
102 mm
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Serie:
Burg-Wächter BURGprotect
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Komponente:
Funk-Steckdose
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.