| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X425911 Herst.-Nr.: 60205 EAN/GTIN: 5702016199055 |
| |
|
| | |
| Mit dem LEGO® City Set „Schienen“ (60205) baust du das Schienennetz deines Personenzugs aus. Dieses Set aus 8 geraden, 4 gekrümmten und 8 biegsamen Schienensegmenten bereichert jedes LEGO City Eisenbahnset. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schienen | Altersklasse: | 5 - 12 Jahre | LEGO Teile: | 20 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,20* | € 15,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,16* | € 16,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,80* | € 17,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,99* | € 17,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,34* | € 18,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|