| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1673214-BP Herst.-Nr.: 60205 EAN/GTIN: 5702016199055 |
| |
|
| | |
| 60205 LEGO® CITY Schienen
LEGO® CITY 60205 Schienen
Mit dem LEGO® City Set „Schienen“ (60205) baust du das Schienennetz deines Personenzugs aus. Dieses Set aus 8 geraden, 4 gekrümmten und 8 biegsamen Schienensegmenten bereichert jedes LEGO City Eisenbahnset.
Ausstattung: Enthält 8 gerade, 4 gebogene und 8 biegsame Schienensegmente. · Füge biegsame Schienensegmente zu deinem LEGO® City Eisenbahnnetz hinzu, um Hindernisse und seltsame Gebilde zu umfahren. · Verbinde die Schienen mit den Schienensträngen aus deinen vorhandenen Sets wie dem LEGO® Personenzug (60197), um noch mehr Bau- und Spielspaß zu erleben.
Technische Daten: Altersklasse: 5 - 12 Jahre · Ausführung (allgemein): Schienen · LEGO Teile: 20 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO City | LEGO Teile: | 20 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Schienen | Altersklasse: | 5 - 12 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CITY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, 60205, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,19* | € 14,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,21* | € 15,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,17* | € 16,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,80* | € 17,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,92* | € 17,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|