Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley DAQ6510/7700 Tisch-Multimeter digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X413461
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     DAQ6510/7700
EAN/GTIN:
     4053199535910
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das DAQ6510 ist ein präzises Datenerfassungs- und Protokolliersystem, das eine neue Ebene der Einfachheit im Vergleich zu den oft komplizierten Konfigurationen und Steuerungen von vielen Stand-alone-Lösungen bietet. Das 7700 Differential-Multiplexer-Modul ist ideal für RTD, Thermistor, und Thermoelement-Temperaturanwendungen.
Features:

20 CH Multiplexer Card
Lieferumfang:
Universal-Messleitungs-Set (1000 V Cat II) · USB-Kabel · Kalibrierzertifikat · 7700 Differential-Multiplexer-Modul · Kabelbinder · Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Höhe:
107.2 mm
Länge:
387.4 mm
Breite:
224.0 mm
Gewicht:
4.54 kg
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 pF - 120 µF
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
1 µOhm - 120 MOhm
Messbereich Frequenz:
3 Hz - 300 kHz
Schnittstellen:
Ethernet + USB
Messbereich A/AC max.:
10.1 A
Messbereich A/AC min.:
100 pA
Messbereich A/DC max.:
10.1 A
Messbereich A/DC min.:
10 pA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 µV
Messbereich V/DC max.:
1010 V
Messbereich V/DC min.:
0.0001 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Multiplexer, Multiplexor, keithley multiplexer, multiplexer, Keithley, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.419,84*
€ 2.550,88*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 2.468,49*
€ 2.550,89*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 2.681,68*
€ 2.767,32*
Frei Haus
ab € 2.857,95*
€ 3.034,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.550,88*
€ 3.035,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.526,41*
€ 3.006,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.509,74*
€ 2.986,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,94*
€ 2.920,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.419,84*
€ 2.879,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
KTTI-RS232
ab € 374,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.