Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley DAQ6510 Tisch-Multimeter digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X413441
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     DAQ6510
EAN/GTIN:
     4053199535903
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das DAQ6510 ist ein präzises Datenerfassungs- und Protokolliersystem, das eine neue Ebene der Einfachheit im Vergleich zu den oft komplizierten Konfigurationen und Steuerungen von vielen Stand-alone-Lösungen bietet.
Lieferumfang:
Universal-Messleitungs-Set (1000 V Cat II) · USB-Kabel · Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
107.2 mm
Länge:
387.4 mm
Breite:
224.0 mm
Gewicht:
4.54 kg
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 pF - 120 µF
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
1 µOhm - 120 MOhm
Messbereich Frequenz:
3 Hz - 300 kHz
Schnittstellen:
Ethernet + USB
Messbereich A/AC max.:
10.1 A
Messbereich A/AC min.:
100 pA
Messbereich A/DC max.:
10.1 A
Messbereich A/DC min.:
10 pA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 µV
Messbereich V/DC max.:
1010 V
Messbereich V/DC min.:
0.0001 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, Keithley, 173-9961, dmm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.875,07*
€ 2.012,83*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 1.932,74*
€ 2.012,84*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.017,52*
€ 2.105,18*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 2.102,07*
€ 2.180,50*
Frei Haus
ab € 2.235,42*
€ 2.382,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,83*
€ 2.395,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.979,87*
€ 2.356,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.959,52*
€ 2.331,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.906,77*
€ 2.269,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.876,19*
€ 2.232,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,07*
€ 2.231,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
1754
ab € 93,19*
Zubehör
Keithley Instruments
7700
ab € 673,41*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-8
ab € 176,57*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-9
ab € 342,35*
Zubehör
Keithley Instruments
5804
ab € 343,53*
Zubehör
Keithley Instruments
7702
ab € 1.229,30*
Zubehör
Keithley Instruments
8503.
ab € 150,03*
Zubehör
Keithley Instruments
7701
ab € 959,73*
Zubehör
Keithley Instruments
7710
ab € 967,56*
Zubehör
Keithley Instruments
7707
ab € 1.109,58*
Zubehör
Keithley Instruments
7706
ab € 1.267,24*
Zubehör
Keithley Instruments
KTTI-TSP
ab € 376,31*
Zubehör
Keithley Instruments
7709
ab € 1.274,00*
Zubehör
Keithley Instruments
KTTI-GPIB
ab € 377,10*
Zubehör
Keithley Instruments
KTTI-RS232
ab € 374,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.