Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 10878 Batteriehalter 1x 9V Block Lötanschluss (L x B x H) 54 x 29 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39987
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     10878
EAN/GTIN:
     4040849819957
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Halter für die Printmontage oder mit Lötfahne, kompakter Halter zur sicheren Batterieaufnahme.
Features:
Mit Lötfahne
Zur sicheren Batterieaufnahme
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
54 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
29 mm
Ausführung:
L für 1 9V-Block
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Zellen-Zahl:
1
Material (Details):
Kunststoff
Pin-Abstand:
12.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Lötanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04040849108785, 04051366119956, 04040849119958, 02050000381805, 04040849819957
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1296
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,105*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714055
ab € 7,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.