Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FD-H-0 XLR-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gewinkelt Polzahl: 3 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39577
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FD-H-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
flanschbuchse

Features:
XLR-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gewinkelt
Hinweise:
Voreilender Massekontakt - verhindert das "Knacksen" beim Umstecken
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
50 V/AC
Herst.-Teilenr.:
NC3FD-H-0
Typ:
NC3FD-H-0
Nennstrom:
6 A
Bauform:
Flanschbuchse, Kontakte gewinkelt
Polzahl:
3
Anschluss:
Print
Verschlussart:
Rückhaltefeder
Herstellerfarbe:
Silber
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, Mini XLR stecker, mini XLR Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,85*
1 Tag
74
1
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,87*
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 8,03*
7 Tage
74
2
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,03*
1
€ 3,50*
ab € 21,72*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.