Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP3201-CI/P Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC) Extern PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X39130
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3201-CI/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Pseudo-symmetrisch
Referenztyp:
Extern
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
MCP3201-CI/P
Konfiguration:
S/H-ADC
Versorgungsspannung analog min.:
2.7 V
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Anzahl Bits:
12 Bit
Abtastrate:
100 kSp/s
Verhältnis S/H:ADC:
1:1
Anzahl A/D-Wandler:
1
Architektur (Halbleiter):
SAR
Montageart:
Durchführungsloch
Anzahl Eingänge:
1 x
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Schnittstellen:
SPI™
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-8
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Analog-Digital-Wandler (ADC)
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, Microchip Technology, 379-2386, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,20*
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 4,24*
1 Tag
992
1
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 4,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1396
ab € 25,61*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1387
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.