Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Development Board Zusatzplatine, 4-20mA R Click


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8828948
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1387
EAN/GTIN:
     8606015074375
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Kit-Name = 4-20mA R Click

Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. 4-20 mA R click mikroBUS™. Die 4-20 mA R click ist eine Zusatzplatine, die zusammen mit der 4-20 mA T click-Platine ( ; 8828929 8828929 ) zum Erstellen eines kompletten 4-20 mA Stromschleifenstandards verwendet wird - ideal für die industrielle Prozesssteuerung und Testsystementwicklungen. Beim Einstecken in eine Mikrocontrollerplatine funktioniert die R click-Platine als Empfänger, der einen Ausgangsstrom von einem Sender empfängt. Dieser wird mit dem AD-Wandler in eine Spannung umgewandelt. Die Spannung wird dann in ein digitales 12-Bit-Signal umgewandelt, das über die SPI-Schnittstelle gesendet wird. Die wichtigsten Merkmale: mikroBUS™-Anschlussdichte als Standard INA196-Strom-Shunt-Überwachung MCP3201 12-Bit-ADC TPS61041 DC/DC-Aufwärtswandler Geeignet für 3,3 V oder 5 V Netzteil
Weitere Informationen:
Kit-Name:
4-20mA R Click
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8828948, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, MikroElektronika, MIKROE1387, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,72*
€ 42,26*
€ 6,90*
ab € 32,75*
€ 45,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 8,23*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1296
ab € 21,97*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.