Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 001130.0000 Stein Spezial-Reiniger - 1l Steinreiniger Konzentrat 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-X377871
Herst.-Nr.:
     001130.0000
EAN/GTIN:
     4046436033515
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
1 l Spezial-Konzentrat zur Reinigung aller Stein-Oberflächen rund um das Haus. Kraftvoll und schnellwirkend löst der Stein Spezial-Reiniger selbst öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Das Reinigungsmittel reicht für über 250 m² an Fläche und ist selbstverständlich biologisch abbaubar. Am besten mit einem Schaumsprüher anwenden und den Untergrund mit einer Oberflächenbürste wie der GLORIA MultiBrush oder PowerBrush reinigen. Für beste Arbeitsergebnisse und einen deutlich geringeren Mitteleinsatz.
Features:
Kraftvoller Reiniger für mehr als 250 m² Fläche
Geeignet für sämtliche Natur-, Kunst-, Betonsteinoberflächen
Löst kraftvoll öl-/fetthaltige Verschmutzungen und Ablagerungen
1 l Konzentrat mit pH-Wert 8,5
Biologisch abbaubar
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 319: Verursacht schwere Augenreizung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 305+351+338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Signalwort:
Achtung
Streufläche (max.):
255 m²
Produkt-Art:
Stein-Grundreiniger
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Algenentferner, Außenreiniger, Fassadenreiniger, Grabsteinreiniger, Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, fassadenreiniger 1,0l, algenentferner, Gloria Haus und Garten, Stone Special Cleaner, stein pflegemittel, reiniger steinterrasse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 8,29*
6 Tage
8
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,30*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 5,7503*
€ 8,4203*
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 8,64*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 6,03*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.