Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Box 4 Batteriebox 4x Micro (AAA), Mignon (AA) (L x B x H) 67 x 55 x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37311
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     4000740
EAN/GTIN:
     4013674407408
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Installationskanal
Kabelkanal
Dieses Aufbewahrungssystem macht Schluss mit kurzgeschlossenen Akkus bzw. ungewollter Entladung. Sie findet in jeder Tasche Platz und garantiert immer einsatzbereite Akkus, egal ob zu Hause oder unterwegs. Keine Batterien / Akkus im Lieferumfang
Features:
Optimaler Schutz
Kompakt und handlich
Lieferumfang:
Akkubox 4
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
67 mm
Breite:
55 mm
Typ:
Für 4 Micro oder Mignon
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA)
Zellen-Zahl:
4
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Produkt-Art:
Batteriebox
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,24*
1 Tag
199
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,38*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,39*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.