Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1641714 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X36806
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1641714
EAN/GTIN:
     4017918925161
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Stecker, gerade, 4-polig, M12, A-kodiert, QUICKON-ONE, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser max. 6 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP65 + IP67
Herst.-Teilenr.:
1641714
Typ:
SACC-M12MS-4QO-0,34
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
4 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.34 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Schneid-Klemm
Außen-Ø:
1.60 mm
Mantelmaterial:
PUR
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 7,10*
€ 5,46*
ab € 5,35*
€ 7,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 7,67*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 119,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 105,00*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865/100
ab € 0,93122*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,19954*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212033
ab € 31,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1521588
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681114
ab € 6,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1668108
ab € 5,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1668234
ab € 6,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 6,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1668247
ab € 8,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1668302
ab € 11,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1682867
ab € 13,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1681389
ab € 12,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.