| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X296592 Herst.-Nr.: E-11031 EAN/GTIN: 0088381581691 |
| |
|
| | |
| Multibohrer Ø 7,0 mm mit einer vierseitig geschliffenen Hartmetallspitze. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 100 mm und eine Arbeitslänge von 50 mm. Geeignet für Fliesen, Backstein, Holz, Holz-/Kunststoff Kombinationen, Aluminium, Weichbeton, Kunststoff, Schiefer, Kalkstein, Metall. Mit Rundschaft für bspw. Akku-Bohrer mit Schnellspannbohrfutter. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Mengenangaben: | 1 Stück | Gesamtlänge: | 100 mm | Aufnahme: | Schnellspannbohrfutter | Material: | Hartmetall | Schaft-Ø: | 6.5 mm | Material-Eignung: | Fliesen + Holz + Aluminium + Kunststoff + Schiefer + Metall + Backstein + Weichbeton + Kal | Bohrloch-Ø: | 7 mm | Produkt-Art: | Mehrzweckbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,72* | € 2,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 2,54* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,78* | € 2,63* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,79* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|