Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X287992 Herst.-Nr.: 2.863-193.0 EAN/GTIN: 4039784363458 |
| |
|
| | |
| 3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren aller Hartflächen und Böden aus Parkett, Stein, Linoleum, Kork, PVC und Laminnat. Für Polierergebnisse, die sich sehen lassen können. Features: Polierpad aus hochwertigem Woll-Imitat Perfekte Polierergebnisse auf allen Bodenbelägen Maschinenwäsche 60 °C möglich Lieferumfang: Polierpads Universal, 3 Stück Weitere Informationen: | | Höhe: | 10 mm | Länge: | 125 mm | Breite: | 125 mm | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Polierpad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 16,51* | € 24,17* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,10* | € 24,48* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,11* | € 24,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,14* | € 24,54* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,94* | € 25,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|