Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver DECO Bin 240639 Mülleimer 25l (B x H x T) 250 x 450 x 420mm Silber, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X283172
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     240639
EAN/GTIN:
     3253922339070
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Elegant, modern und schlank - ein Supermodell der Deco Bin-Reihe! Dank seiner Form passt der 25 Liter umfassende Slim Bin-Abfalleimer leicht in enge Räume und kann in kleinen Haushalten eingesetzt werden. Alternativ können Sie drei Abfalleimer zusammenstellen, um ein großartiges Recyclingzentrum für die Küche oder den Abstellraum zu schaffen. Ein großes, komfortables Pedal und eine verdeckte Abfallbeutelhalterung machen die Benutzung zum Vergnügen. Wenn praktische Vorrichtungen so gut aussehen, warum nicht einen Hauch von Stil in Ihr Zuhause bringen!
Features:
Abfallbehälter mit verstärktem Fußpedal und Müllbeutelhaltering
Elegante schlanke Form
Ideal für schmale Stellplätze
Resistent gegen Beulen & Fingerabdrücke
Weitere Informationen:
Tiefe:
420 mm
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Volumen:
25 l
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Produkt-Art:
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig schwarz, tret abfalleimer, curver tret-abfalleimer, Curver, DECO Bin, mülleimer, restmüll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,45*
€ 58,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,33*
€ 58,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.